Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vention CEXBF Stromkabel Schwarz 1 m USB A DC 3.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vention CEXBF Stromkabel Schwarz 1 m USB A DC 3.5mm
Vention CEXBF Stromkabel Schwarz 1 m USB A DC 3.5mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114218376
Hersteller:
     Vention
Herst.-Nr.:
     CEXBF
EAN/GTIN:
     6922794746718
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung 1m schwarz
usb verlängerung
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
DC 3.5mm
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
24
Plug
Ja
Zertifizierung
CE,FCC,RoHS
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 1m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.