USB 3.2 Verlängerungskabel zum Verbinden von USB-Geräten SuperSpeed USB 3.2 Gen.1 unterstützt Datenraten bis zu 5 Gb/s (ca. 10x schneller als USB 2.0) Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1 Zum Ansc...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verlängerung einer USB Type-C™ Verbindung. USB 40 Gbps Das Kabel ermöglicht Datenübertragungsraten bis zu 40 Gbps beim Anschluss von kompatiblen Geräten. ...
Der Akku von Smartphone oder Tablet ist leer, aber keine Zeit zum Laden? Mit dem Schnellladegerat laden Sie nicht nur in Hochstgeschwindigkeit, sondern auch effizient und optimiert – das schont den...
Versorgen Sie Ihr Smartphone oder Tablet auch wahrend der Fahrt im Auto mit Energie – in Hochstgeschwindigkeit, aber effizient und optimiert. Das schont den Akku und macht Ihr Mobilgerat schnell wi...
Produktinformationen "Verlängerungskabel USB 3.0 Typ-A auf Typ-A, schwarz, 1m" von LogiLink USB 3.0 Verlängerungskabel Typ-A Stecker auf Typ-A Buchse von LogiLink. Entspricht USB 3.0 Spezifikatione...
Verlängern Sie Ihr SuperSpeed USB 3.2 Gen1-Kabel um bis zu einen weiteren Meter Das schwarze SuperSpeed USB 3.2 Gen 1-Verlängerungskabel (1 m, A-A) USB3SEXT1MBK ermöglicht eine strapazierfähige, ho...
Das USB 2.0 Verlängerungskabel von Good Connections® ist mit einer Einbaubuchse ausgestattet. Dadurch lässt sich die USB Buchse mittels der mitgelieferten Schrauben an einer leicht zugänglichen Pos...
Produktinformationen "Verlängerungskabel USB 3.0 mit Docking Station" von LogiLink Mit dieser LogiLink Docking Station können Sie Ihren USB Port auf Ihrem Tisch positionieren. USB 3.0 Standard mit ...
USB-C Verlängerungskabel, 3.2, PD, Textil, 1,5m Mit diesem USB-C Verlängerungskabel erweitern Sie ganz einfach Ihre bestehende Kabelverbindung, oder Sie verlegen Ihre USB-C Buchse von der Rückseite...