Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vention BGKHF Audio-Kabel 1 m 3.5mm USB Typ-C Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vention BGKHF Audio-Kabel 1 m 3.5mm USB Typ-C Grau
Vention BGKHF Audio-Kabel 1 m 3.5mm USB Typ-C Grau
Vention BGKHF Audio-Kabel 1 m 3.5mm USB Typ-C Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114218360
Hersteller:
     Vention
Herst.-Nr.:
     BGKHF
EAN/GTIN:
     6922794751132
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung 1m schwarz
usb verlängerung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
3.5 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
USB Typ-C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Jackenmaterial
Baumwolle, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
AWG Kabelgröße
29
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 1m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.