Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano Binario Gravity Rucksack Blau Recycelbarer Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TUCANO BINARIO Rucksack 15.6'' blau MacBook Pro 16'' Laptop Blau
TUCANO BINARIO Rucksack 15.6'' blau MacBook Pro 16'' Laptop Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110845558
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     BKBIN15-AGS-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Business-Rucksack für 16" MacBook Pro und Laptops bis 15,6" aus zweifarbigem Material aus recyceltem Kunststoff, ausgestattet mit unserem AGS-System, einem elastischen Schultergurt-Tragesystem zur Entlastung von Schultern und Rücken. Der Binario Gravity Rucksack verfügt über optimal organisierte Taschen: zwei Innentaschen speziell für Laptops und Tablets und zwei parallele Taschen mit vertikalen Reißverschlüssen auf der Vorderseite. Auf der Rückseite befinden sich eine Sicherheitstasche und ein Trolley-Gurt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
440 mm
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
365 x 250 x 30 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Rucksack-Typ
Rucksack
Produkthauptfarbe
Blau
Material
Recycelbarer Kunststoff
Stil
Stadt
Notebook-Gehäuse
Ja
Tablet-Fach
Ja
Minimum Bildschirmgröße
15.6 "
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Außentaschen
Gesäßtasche, Fronttasche, Seitentasche
Reißverschlusstaschen
Ja
Schultergurt
Ja
Trolley-Haltegurt
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Recyceltes Material
Ja
Kompatible Produkte
MacBook Pro 16", Laptop 15.6"
Lieferumfang
Regenabdeckung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.