Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yato YT-0760 Drehmomentschlüssel Kg-m, Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yato YT-0760 Drehmomentschlüssel Kg-m, Nm
Yato YT-0760 Drehmomentschlüssel Kg-m, Nm
Yato YT-0760 Drehmomentschlüssel Kg-m, Nm
Yato YT-0760 Drehmomentschlüssel Kg-m, Nm
Yato YT-0760 Drehmomentschlüssel Kg-m, Nm
Yato YT-0760 Drehmomentschlüssel Kg-m, Nm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110477710
Hersteller:
     YATO
Herst.-Nr.:
     YT-0760
EAN/GTIN:
     5906083907609
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
465 mm
Merkmale
Produkttyp
Klick-Drehmomentschlüssel
Maßeinheit
Kg-m, Nm
Typ
Mechanisch
Vierkantantrieb Größe
1/2 "
Quadratische Antriebsgröße (metrisch)
12.7 mm
Drehmomentbereich
42 - 210 Nm
Präzision
4 %
Wellenfarbe
Stahl
Handgrifffarbe
Edelstahl
Vierkant-Adapter
Ja
Schaftmaterial
Stahl
Schutzhülle
Ja
Materiallgriff
Chrom-Vanadium-Stahl
Kalibrierungslänge
465 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.