Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA P2040DN 1200 x 1200 DPI A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA P2040DN 1200 x 1200 DPI A4
KYOCERA P2040DN 1200 x 1200 DPI A4
KYOCERA P2040DN 1200 x 1200 DPI A4
KYOCERA P2040DN 1200 x 1200 DPI A4
KYOCERA P2040DN 1200 x 1200 DPI A4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109780526
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     870B61102RX3NL3
EAN/GTIN:
     632983936955
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Wenn Sie einen kompakten, schnellen und wirtschaftlichen Drucker für Ihr Büro suchen, ist der ECOSYS P2040dn erste Wahl. Mit bis zu 40 Seiten pro Minute erledigt er die ihm gestellten Aufgaben im Handumdrehen und trotz des hohen Tempos angenehm leise. Außerdem eine exzellente Ausstattung: Duplex, 100-Blatt-Universalzufuhr und 250-Blatt-Kassette für Formate von A4 bis A6. Gigabit LAN bietet mit modernen Sicherheitsfeatures beste Voraussetzung für den Einsatz in kleinen Teams. Freuen Sie sich dazu auf preisgekröntes Design und dank ECOSYS auf höchste Zuverlässigkeit und günstige Druckkosten.

* Alle von KYOCERA Document Solutions Deutschland vertriebenen Toner (ab dem 01.05.2013) sowie Geräte (ab dem 01.10.2019) sind durch zertifizierte CO2-Kompensation klimaneutral; Geräte mit Ausnahme von Zubehör, Software, Ersatzteilen sowie Lieferungen aus vor dem 01.10.2019 begründeten Lieferverpflichtungen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Medienstärke
0.11 mm
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzwerkfähig
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, HTTPS, IPPS, IPSec, SNMPv3
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
250 Blätter
Kapazität Papierfach 1
250 Blätter
Art der Papierzuführung
Kassette, Papierfach
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
3
Maximale Papierkapazität
850 Blätter
Max. Ausgabekapazität
250 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
50000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz
Zahl der Druckpatronen
1
Seitenbeschreibungssprachen
Epson LQ, IBM ProPrinter, IBM ProPrinter XL24E, Microsoft XPS, OpenXPS, PCL 5e, PCL 5e4, PCL 6, PCL 6C, PCL XL, PDF 1.7, PDF 1.7+, PostScript 3, XPS
Anzahl der Drucker-Schriftarten
93
Ersatzpatronen
TK-1160
Leistungen
Speicherkapazität
256 MB
RAM-Speicher maximal
256 MB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorfamilie
ARM Cortex
Prozessor
A9
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Schalldruckpegel (Druck)
48.8 dB
Schalldruckpegel (leiser Modus)
45.5 dB
Design
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Textzeilen
2 Zeilen
Zertifizierung
TÜV / GS, CE
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, ENERGY STAR
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
393 mm
Höhe
272 mm
Gewicht
14000 g
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße
216 x 356 mm
ISO-B-Formate
B5, B6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Benutzerdefinierte Medienbreite
70 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
148 - 356 mm
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 163 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
60 - 220 g/m²
Duplexmediengewicht
60 - 163 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
620 W
Energieverbrauch (bereit)
8 W
Stromverbrauch (PowerSave)
0.8 W
Stromverbrauch (aus)
0.1 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
1.6 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
40 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckauflösung schwarz
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
20 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
15 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6.4 s
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 361,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,72*
€ 481,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,37*
€ 477,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,01*
€ 464,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,70*
€ 458,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,80*
€ 430,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
870LS97018
ab € 623,09*
Zubehör
Kyocera
1203RA0UN0
ab € 107,79*
Zubehör
Kyocera
870LS97016
ab € 267,51*
Zubehör
Kyocera
1503NT0UN0
ab € 86,30*
Zubehör
Kyocera
1T02RY0NL0
ab € 73,98*
Zubehör
Kyocera
1702RV0NL0
ab € 127,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.