Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA ECOSYS M5526cdn Laser A4 9600 x 600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA ECOSYS M5526cdn Laser A4 9600 x 600 DPI
KYOCERA ECOSYS M5526cdn Laser A4 9600 x 600 DPI
KYOCERA ECOSYS M5526cdn Laser A4 9600 x 600 DPI
KYOCERA ECOSYS M5526cdn Laser A4 9600 x 600 DPI
KYOCERA ECOSYS M5526cdn Laser A4 9600 x 600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109758923
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     870B61102R83NL3
EAN/GTIN:
     632983937457
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Garantieerweiterungen
Der ECOSYS M5526cdn kombiniert exzellente Farbqualität mit niedrigen Kosten - und er wird Ihre Workflows signifikant verbessern. Der Dual-Scan-Dokumenteneinzug, der 4,3-Zoll-Touchscreen für eine intuitive Bedienung und die Programmtasten zur Vereinfachung komplexer Workflows lassen die Produktivität steigern und qualifiziert dieses Gerät zu einem absoluten Allrounder. Mit einer Tonerreichweite von bis zu 3.000 Seiten in Farbe erreichen die Systeme in ihrer Klasse konkurrenzlos niedrige Kosten pro Seite.
Das System ist der perfekte multifunktionale Partner für Ihr Unternehmen und bietet Ihnen eine Zukunft mit brillanten Farben.

* Alle von KYOCERA Document Solutions Deutschland vertriebenen Toner (ab dem 01.05.2013) sowie Geräte (ab dem 01.10.2019) sind durch zertifizierte CO2-Kompensation klimaneutral; Geräte mit Ausnahme von Zubehör, Software, Ersatzteilen sowie Lieferungen aus vor dem 01.10.2019 begründeten Lieferverpflichtungen.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße
216 x 356 mm
ISO-B-Formate
B5, B6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Benutzerdefinierte Medienbreite
105 - 148 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
216 - 356 mm
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 163 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
60 - 220 g/m²
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
50 - 160 g/m²
Duplexmediengewicht
60 - 120 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Betriebstemperatur
10 - 32.5 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3500 m
Höhe bei Lagerung
0.6 - 15000 m
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
2600 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Kopieren, Drucken
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung
500 - 2000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PostScript 3
Anzahl der Drucker-Schriftarten
93
Ersatzpatronen
TK-5240K, TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y
Leistungen
Speicherkapazität
512 MB
RAM-Speicher maximal
1536 MB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorfamilie
ARM Cortex-A9
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Schalldruckpegel (Druck)
47.1 dB
Schalldruckpegel (Kopieren)
47.1 dB
Schalldruckpegel (Standby)
30 dB
Schalldruckpegel (leiser Modus)
44 dB
Sonstige Funktionen
Energiesparmodus
Ja
Software-CD
Ja
Dokumentations-CD
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver, Nordic Swan Ecolabel, REACH, RoHS
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Kapazität Papierfach 1
250 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
50 Blätter
Art der Papierzuführung
Kassette, Papierfach
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) Ausgabekapazität
50 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Maximale Papierkapazität
550 Blätter
Max. Ausgabekapazität
150 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
417 mm
Tiefe
429 mm
Höhe
495 mm
Gewicht
26000 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
1200 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
1200 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, AES, DES, HTTPS, IPPS, IPSec, SHA-1, SHA-2, SNMPv3, SSL/TLS, TLS
Email Protokolle
POP3, SMTP
Email über SSL
Ja
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Scantechnologie
CIS/CCD
Scan to
E-Mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA
Scangeschwindigkeit (Farbe)
23 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
30 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe)
16 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (black)
24 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate
JPG, MMR, TIF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF, XPS
Graustufen
256
Scan-Treiber
TWAIN, WIA
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Kopiermodus
Auto
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
26 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)
26 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
8 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)
10 s
Mehrfach-Kopie (max.)
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2, 4
Kopier-Programmierfunktion
Ja
Ausweiskopierfunktion
Ja
Fax
Faxen
Mono-Faxen
Duplex-Faxmodus
Ja
Fax-Auflösung (schwarz)
400 x 400 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
100 Seiten
Kompressionsmethode
JBIG, MH, MMR, MR
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
375 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
375 W
Energieverbrauch (bereit)
41 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
1.024 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
9600 x 600 DPI
Duplex Druckmodus
Auto/Manuell
Druckauflösung Farbe
1200 x 1200 DPI
Druckauflösung schwarz
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
26 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
13 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
13 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
29 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
9.5 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
10.5 s
Druckränder
4.2 mm
N-in-1-Druckfunktion
Ja
Funktion, leere Seite überspringen
Ja
Automatische Behälterschaltfunktion
Ja
Einstellfunktion der Fachprioritäten
Ja
N-up Druck
2, 4, 6, 8, 9, 16, 25
Wasserzeichendruck
Ja
Tinten- bzw. Tonersparmodus
Ja
Sicheres Drucken
Ja
Posterdruck-Funktion
Ja
Sichere PDF-Druckfunktion
Ja
Öko-Druckfunktion
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 581,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,04*
€ 765,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,70*
€ 754,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,31*
€ 742,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,08*
€ 729,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,77*
€ 692,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
870LS97018
ab € 623,09*
Zubehör
Kyocera
870LS97016
ab € 267,51*
Zubehör
Kyocera
1503NT0UN0
ab € 86,30*
Zubehör
Kyocera
1T02R7CNL0
ab € 68,16*
Zubehör
Kyocera
1T02R70NL0
ab € 46,79*
Zubehör
Kyocera
1T02R7BNL0
ab € 68,56*
Zubehör
Kyocera
1T02R7ANL0
ab € 68,18*
Zubehör
Kyocera
023R60UN
ab € 135,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.