Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Netzwerkfähig | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Lieferumfang | Patrone(n) enthalten | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 1500 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 1500 Seiten |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
Ein- und Ausgangskapazität | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
| Gesamte Papierkapazität | 300 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 250 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
| Maximale Papierkapazität | 550 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Merkmale | Maximale monatliche Auslastung | 65000 Seiten pro Monat |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 6, PDF, PostScript 3, XPS |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 500 - 1500 Seiten pro Monat |
| Drucker-Schriftarten | PCL, PostScript |
| Anzahl der Strichcode-Schriftarten | 45 |
| Anzahl der Bitmap-Schriften | 1 |
| Anzahl der Windows-Schriftarten | 8 |
| Anzahl der skalierbaren Schriftarten | 93 |
| Ursprungsland | China |
| Ersatzpatronen | TK-5430K TK-5430Y TK-5430M TK-5430C TK-5440K TK-5440Y TK-5440M TK-5440C |
Leistungen | Speicherkapazität | 512 MB |
| RAM-Speicher maximal | 512 MB |
| Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
| Schalldruckpegel (Druck) | 48 dB |
| Schallleistungspegel (Standby) | 30 dB |
Design | Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Produktfarbe | Weiß |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Touchscreen | Ja |
| Textzeilen | 2 Zeilen |
| Steuerung | Tasten |
| Zertifizierung | GS, TUV |
Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | CE |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 410 mm |
| Tiefe | 410 mm |
| Höhe | 329 mm |
| Gewicht | 21000 g |
Papierhandhabung | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Maximale Druckgröße | 216 x 356 mm |
| ISO-B-Formate | B5, B6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 70 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 148 - 356 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 163 g/m² |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 220 g/m² |
| Duplexmediengewicht | 60 - 120 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen | Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-A |
| Optionale Konnektivität | Wireless LAN |
Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Energie | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 345 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 33 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0.9 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0.2 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0.691 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Drucken | Farbe | Ja |
| Drucktechnologie | Laser |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 21 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 21 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit | 32 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 11 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 12.5 s |
| Tinten- bzw. Tonersparmodus | Ja |