Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB DEECOS S maxi Schienenlichtschranke Schwarz LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB DEECOS S maxi Schienenlichtschranke Schwarz LED
RZB DEECOS S maxi Schienenlichtschranke Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109405170
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742222.003
EAN/GTIN:
     4051859852216
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE , EAC
Gewicht und Abmessungen
Höhe
200 mm
Durchmesser
123 mm
Gewicht
1460 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
35 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
4350 lm
Strahlungswinkel
33 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
124 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
12.6 A
Einschaltzeit
250 ms
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 160,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,90*
€ 191,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,80*
€ 190,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,76*
€ 174,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,08*
€ 170,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,76*
€ 152,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
70319.003
€ 25,30*
Zubehör
RZB Leuchten
982374.000
€ 11,08*
Zubehör
RZB Leuchten
982374.010
€ 14,87*
Zubehör
RZB Leuchten
982650.002
€ 61,47*
Zubehör
RZB Leuchten
982372.003
€ 31,23*
Zubehör
RZB Leuchten
982375.003
€ 12,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.