|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-97754972 Herst.-Nr.: 982372.003 EAN/GTIN: 4051859208341 |
| |
|
|  |  |
 | Reflektor eng 982372.003 Wechsel-Optikbaugruppe. Reflektor spot, engstrahlend. Ausstrahlwinkel 10°. Reflektor aus MIRO-SILVER® mit 98% Lichtgesamtreflexion. Mit Wechselhaltering aus thermobeständigem Kunststoff. Weitere Informationen:  |  | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Reflektor | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt | Ausführung des Rasters/Reflektors: | sonstige | Raster gelocht: | nein | Reflektor gelocht: | nein | Lichtverteiler: | Reflektor | Werkstoff: | Aluminium | Ausstrahlungswinkel: | 12 ° | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 22,32* | € 30,99* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 22,58* | € 31,34* |  |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 24,19* | € 33,48* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 24,99* | € 34,31* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 25,08* | € 34,69* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|