Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 70319.003 Beleuchtungs-Zubehör Spur-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB 70319.003 Beleuchtungs-Zubehör Spur-Adapter
RZB 70319.003 Beleuchtungs-Zubehör Spur-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85528943
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     70319.003
EAN/GTIN:
     4010319099455
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
0 - 250 V
Leistungen
Typ
Spur-Adapter
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
100 mm
Gewicht
105 g
Höhe
32 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.