Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano Bravo Gravity Rucksack Schwarz Polyurethan (PU), Recycelbarer Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109251281
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     BKBRA-AGS-BK
EAN/GTIN:
     8020252178168
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Business-Rucksack für 16" MacBook Pro und Laptops bis 15,6", hergestellt aus recyceltem Kunststoff und PU-Lederoptik. Ausgestattet mit unserem AGS-System, einem elastischen Tragesystem für die Schultergurte, das die Last auf Schultern und Rücken reduziert, bietet der Bravo Gravity Rucksack eine hervorragende Taschenorganisation mit zwei Innentaschen speziell für Laptops und Tablets und einer Zubehörtasche auf der Vorderseite. Auf der Rückseite befinden sich eine Sicherheitstasche, ein Trolley-Gurt und im unteren Bereich eine faltbare Regenhülle, die zum Schutz des Rucksacks bei nassem Wetter ausgezogen werden kann.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
465 mm
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
365 x 250 x 20 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Rucksack-Typ
Rucksack
Produkthauptfarbe
Schwarz
Material
Polyurethan (PU), Recycelbarer Kunststoff
Stil
Stadt
Färbung
Monochromatisch
Notebook-Gehäuse
Ja
Tablet-Fach
Ja
Minimum Bildschirmgröße
15.6 "
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Außentaschen
Gesäßtasche, Fronttasche, Seitentasche
Innentaschen
Handytasche
Reißverschlusstaschen
Ja
Schultergurt
Ja
Trolley-Haltegurt
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Recyceltes Material
Ja
Lieferumfang
Regenabdeckung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,44*
€ 113,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.