Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink PROHDMIHD0.25 HDMI-Kabel 0,25 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink PROHDMIHD0.25 HDMI-Kabel 0,25 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vivolink PROHDMIHD0.25 HDMI-Kabel 0,25 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108999120
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PROHDMIHD0.25
EAN/GTIN:
     5704174864233
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Sonstige Funktionen
Kabelfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7.3 mm
Gewicht
40 g
Verpackungsbreite
192 mm
Verpackungstiefe
161 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
50 g
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio
Abzugskraft
2 kg
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
28
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeltyp
Rundkabel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbtiefe
16 Bit
Plug
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 0,3m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.