Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC 24P3QW Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC 24P3QW Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC 24P3QW Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC 24P3QW Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC 24P3QW Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC 24P3QW Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC 24P3QW Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC 24P3QW Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC 24P3QW Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC 24P3QW Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC 24P3QW Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC 24P3QW Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC 24P3QW Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC 24P3QW Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC 24P3QW Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC 24P3QW Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC 24P3QW Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC 24P3QW Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-107098377
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     24P3QW
EAN/GTIN:
     4038986140775
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
23,8-Zoll-FHD-Flachbildschirm mit IPS-Technologie für die tägliche Produktivität im flexiblen Büro von heute
Der AOC 24P3QW ist ein 23,8-Zoll-IPS-Flachbildschirm mit einem attraktiven dreiseitigen ultradünnen Rahmen, der die Funktionen und die Leistung bietet, die Sie brauchen, um das Beste aus jedem Arbeitstag herauszuholen. Dank der verbesserten Full-HD-Auflösung (1920 x 1080), der 300-Nit-Helligkeit und den großzügigen Blickwinkeln von 178/178° ist das Betrachten immer ein Vergnügen. Eingebaute 5W + 5W-Lautsprecher und eine integrierte 2-MP-Webcam, die Windows Hello™ unterstützt, sorgen für hochwertige Audioqualität und einfache Zusammenarbeit aus der Ferne.
Weitere Informationen:
Leistungen
Schnellladung
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Kompatibilität
VESA-P2
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Schwenkbar
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 35 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
HDCP-Version
1.4
Sonstige Funktionen
Bild für Bild (PbP)
Ja
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
70000 h
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
50000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2745 x 0.2745 mm
Pixeldichte
93 ppi
Bildschirmdiagonale (cm)
60.5 cm
Oberflächenhärte
3H
Recycling-Daten
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff
85 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EPEAT Silver
Enthält nicht
PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1357553
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
613 mm
Verpackungstiefe
162 mm
Verpackungshöhe
519 mm
Paketgewicht
8000 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Stromkabellänge
1.8 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht (mit Ständer)
3350 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Integrierte Kamera
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Megapixel (ca.)
2 MP
Eingebautes Mikrofon
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
18 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
18 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Büro
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,74*
€ 229,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,02*
€ 214,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,14*
€ 206,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,82*
€ 200,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,72*
€ 186,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.