Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC MultiSync P435 PG-2 Digital Signage Flachbildschirm 124,5 cm (49") LCD 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC MultiSync P435 PG-2 Digital Signage Flachbildschirm 124,5 cm (49") LCD 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync P435 PG-2 Digital Signage Flachbildschirm 124,5 cm (49") LCD 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync P435 PG-2 Digital Signage Flachbildschirm 124,5 cm (49") LCD 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync P435 PG-2 Digital Signage Flachbildschirm 124,5 cm (49") LCD 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync P435 PG-2 Digital Signage Flachbildschirm 124,5 cm (49") LCD 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103224360
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60005857
EAN/GTIN:
     5028695125636
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Die NEC MultiSync® P435 PG-2 Modelle bestechen nicht nur durch eine hervorragende Bildqualität, sondern schützen Ihre Investition auch fachgerecht. Vermitteln Sie Ihre Botschaft wirkungsvoll, nahtlos und ganz einfach, um die überzeugendsten Ergebnisse zu erzielen.

Mit dem besonders robusten, 4 mm starken Schutzglas, das Einwirkungen von außen widersteht, bleibt selbst unter schwierigsten Bedingungen die Betriebssicherheit gewährleistet. Die Antireflex-Beschichtung der Glasoberfläche und die große Helligkeit von 700 cd/m² sorgen bei verschiedenen Betrachtungswinkeln und -entfernungen selbst in sehr hellen Umgebungen stets für perfekt erkennbare Bilder.

Ihre erhöhte Strapazierfähigkeit macht die MultiSync® P435 PG-2 Serie zur idealen Digital-Signage-Lösung für kürzere Betrachtungsabstände in öffentlichen Bereichen mit starkem Publikumsverkehr. Das sind beispielsweise Anwendungen für Transportwesen, Einzelhandel, Hotel- und Gastgewerbe wie auch digitale Außenwerbung (DooH) und robuste Industrieanwendungen.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
49 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
700 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Edge-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
8000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich
15 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich
23 - 76 Hz
Trübungsrate
28 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, Leistung
Gewicht und Abmessungen
Breite
987.4 mm
Tiefe
75.9 mm
Höhe
569 mm
Gewicht
25600 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1120 mm
Verpackungstiefe
203 mm
Verpackungshöhe
700 mm
Leistungen
Zweck
Universal
Umgebungslichtsensor
Ja
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
HDCP
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
90 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
87 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
87 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Rahmenbreite (unten)
19.6 mm
Rahmenbreite (Seite)
20.6 mm
Rahmenbreite (oben)
15 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
2
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
DisplayPorts in
2
DisplayPorts aus
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
3
USB-Version
2.0
Ethernet LAN Datentransferraten
100 Mbit/s
RS232
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.223,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.391,40*
€ 2.845,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.371,94*
€ 2.822,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.301,61*
€ 2.738,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.257,64*
€ 2.686,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.223,74*
€ 2.646,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.