Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM-P20II (101) 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson TM-P20II (101) 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Epson TM-P20II (101) 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Epson TM-P20II (101) 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Epson TM-P20II (101) 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Epson TM-P20II (101) 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Epson TM-P20II (101) 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Epson TM-P20II (101) 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101854255
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CJ99101
EAN/GTIN:
     8715946709277
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
220 g
Merkmale
Schneider
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Drucken
Drucktechnologie
Thermodruck
Typ
Mobiler Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
100 mm/sek
Papierhandhabung
Papierladetyp
Ober- & Vorderseite
Druckmedien - Stärke
75 µm
Maximum Druckweite
58 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
7.2 V
Akku-/Batteriekapazität
1240 mAh
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,95*
€ 281,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,53*
€ 273,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,32*
€ 268,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,67*
€ 261,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,19*
€ 241,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
PWR-WUA5V12W0EU
ab € 19,55*
Zubehör
Datalogic
94ACC0249
ab € 27,66*
Zubehör
Epson
C32C882321
ab € 21,77*
Zubehör
Epson
C32C882331
ab € 28,29*
Zubehör
Epson
C32C882341
ab € 37,50*
Zubehör
Epson
C32C882391
ab € 190,13*
Zubehör
Epson
C32C881001
ab € 10,19*
Zubehör
Epson
C32C831093
ab € 42,16*
Zubehör
Mobilis
001278
ab € 3,37*
Zubehör
Mobilis
001283
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.