Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson OT-BY20 (093): Li-Ion Battery


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson OT-BY20 (093): Li-Ion Battery
Epson OT-BY20 (093): Li-Ion Battery
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24977020
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C32C831093
EAN/GTIN:
     8715946546216
Suchbegriffe:
Drucker-Batterie
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
43 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Akku
Gerätekompatibilität
POS-Drucker
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
TM-P20
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 53,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C31CE14552
€ 288,46*
Zubehör
Epson
C31CE14021
€ 278,46*
Zubehör
Epson
C31CE14552A0
€ 255,26*
Zubehör
Epson
C31CJ99101
€ 240,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.