Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 897.100.55 Alarmlichtindikator 24 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 897.100.55 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Werma 897.100.55 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101758903
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     897.100.55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
149 mm
Paketgewicht
614 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.7 A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,11*
€ 334,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,48*
€ 329,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,93*
€ 314,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,20*
€ 306,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,17*
€ 289,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.25
ab € 5,66*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.36
ab € 86,52*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.57
ab € 12,86*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.52
ab € 9,77*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.53
ab € 9,78*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.02
ab € 10,34*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.33
ab € 14,34*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.34
ab € 19,84*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.35
ab € 27,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.