Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reolink RLC-1020A Kuppel IP-Sicherheitskamera Outdoor 4096 x 2512 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reolink RLC-1020A Kuppel IP-Sicherheitskamera Outdoor 4096 x 2512 Pixel
Reolink RLC-1020A Kuppel IP-Sicherheitskamera Outdoor 4096 x 2512 Pixel
Reolink RLC-1020A Kuppel IP-Sicherheitskamera Outdoor 4096 x 2512 Pixel
Reolink RLC-1020A Kuppel IP-Sicherheitskamera Outdoor 4096 x 2512 Pixel
Artikel-Nr.:
     820-1871246
Hersteller:
     Reolink
Herst.-Nr.:
     RL1020
EAN/GTIN:
     6975253980482
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Das neue Modell Reolink RLC-1020A mit einer Auflösung von 10 MP (4096 x 2512 Pixel) ist die Weiterentwicklung des Modell RLC-820A und setzt neue Maßstäbe in Sachen Bildqualität. Diese sensationelle Auflösung von bis zu 10 MP gibt Ihnen die Möglichkeit, Videos in noch besserer Qualität und damit noch detailreicher aufzunehmen. Dank sensationeller Auflösung von bis zu 10 MP haben Sie die Möglichkeit Videos in noch besser Qualität und somit noch detailgetreuer aufzunehmen. Das Modell Reolink RLC-1020A ist mit allen Netzwerkrekordern von Reolink kompatibel (Voraussetzung ist die aktuellste Firmware auf dem NVR). Dank PoE (Power over Ethernet) ist zur Datenübertragung und Stromversorgung der Kamera RLC-1010A ein Netzwerkkabel ausreichend. Das bedeutet eine einfache und schnelle Installation und Verkabelung. Die RLC-1020A PoE-Kamera verfügt über mehrere Speicheroptionen. Sie können sowohl bewegungsaktivierte als auch kontinuierliche Aufnahme speichern, je nach Wunsch. Dabei brauchen Sie nur eine SD-Karte einzulegen oder die Kamera an den Reolink NVR (Netzwerk-Videorecorder) * anzuschließen beziehungsweise einen FTP-Server einrichten. Mit einer Kapazität von bis zu 256 GB Micro-SD-Karten können Sie Ihre Aufzeichnungen frei auf der SD-Karte speichern. Unabhängig von Standort und Zeitpunkt können Sie aus der Ferne auf die Kamera zugreifen: Mit der kostenlosen Reolink App auf Ihrem Mobilgerät Mit der kostenlosen Reolink Client Software auf Ihrem Computer Mit dem Webbrowser ohne weitere Plug-ins Die 5K Bildqualität ist auch nachts garantiert. Dank 18 IR-LEDs und der 3D-DNR-Technologie werden die Bilder in völliger Dunkelheit mit ausreichender Qualität und ohne Rauschen übertragen und können bis zu 30 Meter weit reichen. Dank Bewegungserkennung haben Sie alles im Blick. Diese Funktion kann an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Sollte irgendwas erkannt werden, wird die Kamera Sie umgehend alarmieren: Warn-E-Mails und Push-Benachrichtigungen verschicken. Bilder/Videos auf FTP-Server hochladen Videos der Bewegungserkennung auf der Micro SD-Karte bis zu 256 GB (separat erhältlich) oder in einem Reolink NVR* aufzeichnen und speichern. Mit fortschrittlicher intelligenter Personen- und Fahrzeugerkennungstechnologie bietet das Modell RLC-1020A einen effektiven Schutz. So können Sie Fehlalarme minimieren, ohne wichtige Alarme zu verpassen. Zeitraffer: Ihre eigene Video-Geschichte erstellen Mit der "Zeitraffer"-Funktion können Sie Videos in Sekunden oder Minuten erhalten, die z.B. einen Bauprozess dokumentieren oder Sonnenauf- und -untergang in einem kurzen Film festhalten. Die RLC-1020A besteht aus einem soliden, wasserfesten IP66 Aluminiumgehäuse und ist somit für den Einsatz in Außenbereichen bestens geeignet. Die Kamera kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich installiert werden und funktioniert auch bei rauen Wetterbedingungen einwandfrei. Die Firmware-Updates für RLC-1020A Dome Überwachungskamera sind sehr einfach zu installieren. Laden Sie die neueste Firmware von der Firmware-Seite herunter und aktualisieren Sie diese über die Client Software. * Bei der Auswahl eines NVR wird empfohlen, den Reolink NVR zu verwenden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Zahl der Benutzer
20 Benutzer
Sicherheit
Bewegungssensor
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
DC-Ausgang Volt
12
DC Ausgangssstrom
1 A
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.49 Zoll
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
18
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
105 mm
Länge (mm)
93 mm
Gewicht
467.5 g
Video
Maximale Auflösung
4096 x 2512 Pixel
Megapixel insgesamt
10 MP
Unterstützte Videoformate
H.265
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Betrachtungswinkel (horizontal)
87 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
44 °
Neigungswinkelbereich
0 - 70 °
Schwenkbereich
0 - 360 °
Design
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Kuppel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 86,35*
€ 110,02*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 87,36*
€ 113,75*
pro Stück
Frei Haus
ab € 87,21*
€ 113,75*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 91,76*
€ 115,97*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 126,51*
€ 158,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,02*
€ 130,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,20*
€ 128,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,36*
€ 118,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.