Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama T5562AS-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 138,7 cm (54.6 Zoll) VA 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama T5562AS-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 138,7 cm (54.6 Zoll) VA 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
iiyama T5562AS-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 138,7 cm (54.6 Zoll) VA 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
iiyama T5562AS-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 138,7 cm (54.6 Zoll) VA 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
iiyama T5562AS-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 138,7 cm (54.6 Zoll) VA 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
iiyama T5562AS-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 138,7 cm (54.6 Zoll) VA 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
iiyama T5562AS-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 138,7 cm (54.6 Zoll) VA 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
iiyama T5562AS-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 138,7 cm (54.6 Zoll) VA 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
iiyama T5562AS-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 138,7 cm (54.6 Zoll) VA 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
iiyama T5562AS-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 138,7 cm (54.6 Zoll) VA 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
iiyama T5562AS-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 138,7 cm (54.6 Zoll) VA 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
iiyama T5562AS-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 138,7 cm (54.6 Zoll) VA 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
iiyama T5562AS-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 138,7 cm (54.6 Zoll) VA 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
iiyama T5562AS-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 138,7 cm (54.6 Zoll) VA 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
iiyama T5562AS-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 138,7 cm (54.6 Zoll) VA 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
iiyama T5562AS-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 138,7 cm (54.6 Zoll) VA 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
Artikel-Nr.:
     2012-141777
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     T5562AS-B1
EAN/GTIN:
     4948570120475
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
54.6 Zoll
Bildschirmtechnologie
VA
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
500 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Touchscreen
Ja
Touchscreen Technologie
Kapazitiv
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
20
Multi-Touch
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
5000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Pixel Abstand
0.315 x 0.315 mm
Aktiver Displaybereich (B x H)
1209.6 x 680.4 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
138 cm
Horizontaler Scanbereich
30 - 135 kHz
RGB-Farbraum
NTSC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, RS-232, USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
1264 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
734 mm
Gewicht
23400 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1410 mm
Verpackungstiefe
203 mm
Verpackungshöhe
891 mm
Paketgewicht
29800 g
Leistungen
Zweck
Universal
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
8
Menüsprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Japanisch, Polnisch, Russisch
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, ErP, REACH, RoHS, WEEE
Palettenhöhe netto
130 mm
Pallettenlänge netto
1040 mm
Pallettenbreite netto
1420 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
150 W
Stromverbrauch (Standby)
1.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Computersystem
Computersystem
Ja
Eingebauter Prozessor
Ja
Speicherkapazität
2 GB
Eingebautes Grafikkartenmodell
ARM Mali-G51
Interne Speicherkapazität
16 GB
Installiertes Betriebssystem
Android 8.0
Design
Produktdesign
Interaktiver Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Indoor
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertical
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-232C
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2012
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.377,98*
€ 1.458,03*
1 Tag
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.456,92*
€ 1.540,44*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.543,70*
€ 1.638,46*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.550,98*
€ 1.641,53*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.561,30*
€ 1.646,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.458,03*
€ 1.735,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.429,37*
€ 1.700,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.405,02*
€ 1.671,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.377,98*
€ 1.639,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2012
Versand: Lager 2012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL50-525BL1
ab € 166,44*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL50S-825BL1
ab € 398,74*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL55-875BL1
ab € 506,39*
Zubehör
Neomounts by Newstar
WL30-350BL14
ab € 16,10*
Zubehör
Neomounts by Newstar
WL40-550BL16
ab € 57,62*
Zubehör
Iiyama
MD CAR1021-B1
ab € 479,98*
Zubehör
Iiyama
MD WLIFT1021-B1
ab € 400,46*
Zubehör
Iiyama
MD CAR2031-B1
ab € 481,70*
Zubehör
Iiyama
MD WM4040
ab € 63,02*
Zubehör
Iiyama
MD WM6080
ab € 136,35*
Zubehör
Iiyama
OPC51104BC-1
ab € 448,18*
Zubehör
Iiyama
WM1044-B1
ab € 19,94*
Zubehör
Iiyama
WP II960A
ab € 311,63*
Zubehör
Iiyama
MD-WLIFT2031-W1
ab € 472,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.