Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL E Series E2423HN LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL E Series E2423HN LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2423HN LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2423HN LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2423HN LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2423HN LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2423HN LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2423HN LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2423HN LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     173-46131665
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     E2423HN
EAN/GTIN:
     884116431404
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
503 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
136 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
341 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
25 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Verwendung)
134 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
3 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
369 Kilogramm CO2
PAIA-Version
1.3.1
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, RoHS
Enthält nicht
PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1144802
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5290 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, VGA
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
5000 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
552.64 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
171 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
420.35 mm
Gewicht (mit Ständer)
3440 g
Breite (ohne Standfuß)
552.64 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
49.69 mm
Höhe (ohne Standfuß)
331.61 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3110 g
Rahmenbreite (Seite)
12.8 mm
Rahmenbreite (oben)
12.8 mm
Rahmenbreite (unten)
22.35 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
16 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
14.17 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
25 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Jahr der Einführung
2022
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis (dynamisch)
3000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.2745 x 0.2745 mm
Pixeldichte
93 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
527.04 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296.46 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
60.47 cm
RGB-Farbraum
NTSC
Farbskala
83 %
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
41
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,32*
€ 95,14*
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,57*
€ 95,46*
2 Tage
40
pro Stück
€ 4,90*
ab € 75,90*
€ 95,88*
3 Tage
166
pro Stück
Frei Haus
ab € 77,91*
€ 98,40*
3 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 78,27*
€ 98,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,14*
€ 113,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.