Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak S3140 MAX ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodak S3140 MAX ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Kodak S3140 MAX ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99572777
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     8009441
EAN/GTIN:
     0041778009444
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
kodak document scanner
Weitere Informationen:
Design
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3.5 Zoll
Touchscreen
Ja
Farbdisplay
Ja
Leistungen
Sensor-Typ
Dual CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)
50000 Seiten
Lichtquelle
RGB-LED
Scanner-Dateiformate
BMP, JPEG, PDF, PNG, RTF, TIFF
Scan-Treiber
ISIS, Kofax VRS, SANE, TWAIN, WIA
Scannerbetriebsgeräuschspegel
66 dB
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
27 - 433 g/m²
Technische Details
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 128, Code 3 of 9, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, PDF417, UPC-A, UPC-E
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, EPEAT Gold
Eingangskapazität
Kapazität der Papiereingabe (Standard)
500 Blätter
Sonstige Funktionen
Empfohlene Systemvoraussetzungen
INTEL CORE i3, running @ 3.5 GHz or higher, USB port 3.0 (Super Speed) or 2.0 (High Speed), 3.43 GB RAM or more
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Mindest Scan-Format
63.5 mm x 71.1 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
457.2 mm
Tiefe
370.8 mm
Höhe
295 mm
Gewicht
16500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
USB Typ-A
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Energie
Netzteiltyp
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
100 - 240 V
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
305 x 457 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
140 Seiten pro Minute
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
280 ipm
Zertifikate
Zertifizierung
S mark, RCM, cTUVus & ICES-003, CCC, CE, GS Mark, BIS, VCCI, NOM, EAC, KC, BSMI, cTUVus & FCC
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, DHCP
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.826,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.075,69*
€ 7.230,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.026,69*
€ 7.171,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.889,89*
€ 7.008,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.826,69*
€ 6.933,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kodak
8009441-1W-ADV
ab € 1.433,87*
Zubehör
Kodak
8009441-3W-ADV
ab € 4.240,58*
Zubehör
Kodak
8009441-3Y-ESS
ab € 3.415,93*
Zubehör
Kodak
8009441-0-I&K
ab € 806,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.