Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 34WQ75X-B Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 34WQ75X-B Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
LG 34WQ75X-B Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
LG 34WQ75X-B Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
LG 34WQ75X-B Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
LG 34WQ75X-B Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
LG 34WQ75X-B Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
LG 34WQ75X-B Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
LG 34WQ75X-B Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
LG 34WQ75X-B Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
LG 34WQ75X-B Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-98232995
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     34WQ75X-B.AEU
EAN/GTIN:
     8806091660619
Suchbegriffe:
Curved Monitor
LG Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Hochpräzise Farbwiedergabe und großer Betrachtungswinkel
Das IPS-Display von LG unterstützt ein breites Farbspektrum, 99% des sRGB-Farbraums. HDR10 sorgt für Helligkeit und brillante Farben.

Mehr sehen, mehr tun
Der UltraWide™-Monitor mit QHD-Auflösung (3.440 x 1.440 px bei einem Seitenverhältnis von 21:9) eignet sich hervorragend zum Arbeiten, da er mehrere Programme auf einen Blick anzeigen kann.

Produktivitäts-Hub mit einfacher Konnektivität
Dank RJ45 (LAN-Anschluss) für kabelgebundenes Ethernet und USB Type-C™, die eine Stromversorgung von bis zu 90 W, Datenübertragung sowie den Anschluss an Geräte mit nur einem einzigen Kabel ermöglichen, wird Ihr Monitor zu einem echten Produktivitäts-Hub.

Stromversorgung mit bis zu 90 W
Mithilfe der USB Type-C™-Ladetechnologie können Sie einen Monitor mit Strom versorgen und gleichzeitig ein angeschlossenes Laptop aufladen (bis zu 90 W).

Eindrucksvolles Sound-System
Dieses stromlinienförmige Display verfügt über einen schmalen Rahmen an drei Seiten und lenkt nicht vom blendend präzisen, naturgetreuen Bild ab. Zwei 7-W-Stereo-Lautsprecher mit MaxxAudio® vervollständigen Ihr beeindruckendes Erlebnis.

Schirmen Sie Ihre Augen mithilfe der Augenschutz-Funktionen ab

Lese-Modus
Der Lesemodus erzeugt einen Bildschirm mit einer papierähnlichen Farbtemperatur und bietet so optimale Lesebedingungen.

Flicker Safe
Flicker Safe reduziert unsichtbares Bildschirmflimmern, wodurch die Augen weniger belastet werden. Es bietet langfristig eine komfortable Arbeitsumgebung.

Einfach und bequem
Einfaches Aufstellen ohne weitere Hilfsmittel. Mit dem One Click Stand lässt sich der Großbildschirm in Höhe und Neigung flexibel einstellen und in die für Sie optimale Position bringen.


Weitere Informationen:
Leistungen
Smart-Modi
Energiesparend
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, ErP
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1258095
Verpackungsdaten
Paketgewicht
11100 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Deutsch, Englisch
Anzahl OSD-Sprachen
2
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Gewicht und Abmessungen
Gewicht (mit Ständer)
8600 g
Gewicht (ohne Ständer)
6700 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
32 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
51 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
180 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
TUV Type, CB, UL (cUL), FCC-B
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
34 "
Display-Auflösung
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
21:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2325 x 0.2325 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
86.72 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 336,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,25*
€ 447,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,15*
€ 447,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,74*
€ 437,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,00*
€ 429,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,57*
€ 400,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,17*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,19*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,80*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.