Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alienware AW720M Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 26000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alienware AW720M Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 26000 DPI
Alienware AW720M Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 26000 DPI
Alienware AW720M Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 26000 DPI
Alienware AW720M Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 26000 DPI
Alienware AW720M Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 26000 DPI
Alienware AW720M Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 26000 DPI
Alienware AW720M Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 26000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-97426594
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AW720M-G-DEAM
EAN/GTIN:
     5397184621264
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Mit einer Wireless-Gamingmaus mit 26.000 DPI, einem schlankeren Design und Schnellladefunktion mit Magnetverschluss lehrst du deine Gegner auf dem Schlachtfeld das Fürchten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
90 g
Sonstige Funktionen
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Energie
Energiequelle
Batterien / Kabel
Wiederaufladbar
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
420 h
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Grau
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
8
Bewegung Auflösung
26000 DPI
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
5
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Beschleunigung (Max.)
50 G
Bluetooth-Version
5.1
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,17*
€ 181,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,69*
€ 173,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,82*
€ 165,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,36*
€ 158,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,19*
€ 141,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,37*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,14*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.