Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino-Lite AM4013MZTL Mikroskop 90x Digitales Mikroskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dino-Lite AM4013MZTL Mikroskop 90x Digitales Mikroskop
Dino-Lite AM4013MZTL Mikroskop 90x Digitales Mikroskop
Dino-Lite AM4013MZTL Mikroskop 90x Digitales Mikroskop
Dino-Lite AM4013MZTL Mikroskop 90x Digitales Mikroskop
Dino-Lite AM4013MZTL Mikroskop 90x Digitales Mikroskop
Dino-Lite AM4013MZTL Mikroskop 90x Digitales Mikroskop
Dino-Lite AM4013MZTL Mikroskop 90x Digitales Mikroskop
Dino-Lite AM4013MZTL Mikroskop 90x Digitales Mikroskop
Artikel-Nr.:
     CIDE5-9722970
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM4013MZTL
EAN/GTIN:
     4712805472451
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Durch Benutzung des Polarisierungsfilter ist das AM4013MZTL die richtige Wahl, wenn Sie mit Materialien mit hoher Blendwirkung, wie Kunststoffen und Metallen, arbeiten. Dieses Modell hat ebenfalls ein Aluminiumgehäuses, welches verbesserten Schutz und Haltbarkeit bietet, sieht gut aus und fühlt sich gut an. Dieses Modell hat ebenfalls einen langen Arbeitsabstand.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Megapixel (ca.)
1.3 MP
Systemanforderung
USB erfordert
Ja
Energie
Energiequelle
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
155 g
Merkmale
Maximaler Zoomfaktor
90 x
Vergrößerung
10 x
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7,Vista,XP MAC OS 10.4 +
Design
Microskop typ
Digitales Mikroskop
Produktfarbe
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, hand mikroskop
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 483,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,60*
€ 688,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,07*
€ 684,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,17*
€ 657,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,82*
€ 612,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,12*
€ 574,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AnMo Electronics
WF-10
ab € 236,72*
Zubehör
Dino-Lite
AM7915MZT
ab € 983,02*
Zubehör
Dino-Lite
BL-ZW1
ab € 236,60*
Zubehör
Dino-Lite
RK-02
ab € 126,40*
Zubehör
Dino-Lite
RK-10A
ab € 261,57*
Zubehör
Dino-Lite
SW-F1
ab € 49,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.