Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Eric Unisex Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Eric Unisex Erwachsener
Elten Eric Unisex Erwachsener
Elten Eric Unisex Erwachsener
Elten Eric Unisex Erwachsener
Elten Eric Unisex Erwachsener
Elten Eric Unisex Erwachsener
Elten Eric Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96813140
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     86541-39
EAN/GTIN:
     4030839246955
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA
Echtes Lammfell
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle
Metallfreier Durchtrittschutz
Grobstollige PU/PU Sohle HERCULES
PU-Spitzenschutz
Stahlkappe
EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
39
Zehenschutz
Ja
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
CI, S3, SRC
Kälteisolierung
Ja
Rutschfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Obermaterial
Echtes Leder, Textil
Futtermaterial
Lammfell
Zehenkappenmaterial
Stahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,64*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 117,28*
€ 139,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 115,90*
€ 137,92
pro Paar
ab 3 Paar
€ 115,84*
€ 137,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 111,54*
€ 132,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 103,57*
€ 123,25
pro Paar
ab 500 Paar
€ 95,64*
€ 113,81
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-39
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-39
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-39
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204026-39
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-39
ab € 7,30*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,62*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,32*
Zubehör
ELTEN
204082-39
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204080-39
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-39
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.