Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL E Series 24 Monitor – E2422HS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL E Series 24 Monitor – E2422HS
DELL E Series 24 Monitor – E2422HS
DELL E Series 24 Monitor – E2422HS
DELL E Series 24 Monitor – E2422HS
DELL E Series 24 Monitor – E2422HS
DELL E Series 24 Monitor – E2422HS
DELL E Series 24 Monitor – E2422HS
DELL E Series 24 Monitor – E2422HS
DELL E Series 24 Monitor – E2422HS
DELL E Series 24 Monitor – E2422HS
DELL E Series 24 Monitor – E2422HS
DELL E Series 24 Monitor – E2422HS
DELL E Series 24 Monitor – E2422HS
DELL E Series 24 Monitor – E2422HS
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93434113
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-E2422HS
EAN/GTIN:
     5397184567685
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
60,45 cm (23,8")-Full-HD-Monitor mit weitem Betrachtungswinkel. Mit Höhenverstellbarkeit, integrierten Lautsprechern und HDMI-Konnektivität zu einem erschwinglichen Preis.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
494 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
95 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
320 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
31 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Verwendung)
142 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
2 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
352 Kilogramm CO2
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, EPEAT Gold
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
742222
Verpackungsdaten
Paketgewicht
6400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
100 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
552.64 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
187.28 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
490.34 mm
Gewicht (mit Ständer)
4880 g
Breite (ohne Standfuß)
552.64 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
49.69 mm
Höhe (ohne Standfuß)
331.61 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3240 g
Rahmenbreite (Seite)
12.8 mm
Rahmenbreite (oben)
12.8 mm
Rahmenbreite (unten)
22.35 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
1 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
16 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
16 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
16 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
28 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Seitenverhältnis
16:9
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.2745 x 0.2745 mm
Pixeldichte
93 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 75 Hz
Sync-On-Green (SOG)
Ja
Bildschirmdiagonale (cm)
60.5 cm
Oberflächenhärte
3H
Farbskala
72 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,27*
€ 238,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,90*
€ 224,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,74*
€ 216,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,74*
€ 211,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,27*
€ 190,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
HMH00
ab € 734,80*
Zubehör
Dell
NJ2N3
ab € 446,45*
Zubehör
Dell
C83DR
ab € 399,63*
Zubehör
Dell
HR6JT
ab € 282,66*
Zubehör
Dell
4KXC5
ab € 303,33*
Zubehör
Dell
0PN1H
ab € 343,90*
Zubehör
Dell
93RJ6
ab € 588,63*
Zubehör
Dell
0YH7D
ab € 647,64*
Zubehör
Dell
C30RM
ab € 501,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.