Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VGA-Verstärker (1280 x 1024 bei 70 m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VGA-Verstärker (1280 x 1024 bei 70 m)
ATEN VGA-Verstärker (1280 x 1024 bei 70 m)
ATEN VGA-Verstärker (1280 x 1024 bei 70 m)
ATEN VGA-Verstärker (1280 x 1024 bei 70 m)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93144636
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VB100-AT-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
VGA Extender
vga extender aten
vga extender
Der VGA-Verstärker VB100 hebt das VGA-Signal einer Signalquelle an, um Übertragungswege von bis zu 70 m zu ermöglichen. Der VGA-Verstärker verlängert die mögliche Entfernung zum Display, ohne Signalverlust, und gewährleistet ein kristallklares Bild. Der VB100 ist in einem kompakten Gehäuse verpackt und lässt sich kinderleicht installieren. Die manuelle Pegeleinstellung ermöglicht die Justierung der Bildqualität abhängig von der Entfernung. Die Stromversorgung holt sich der VB100 über die VGA-Signalquelle. Sein Betrieb wird über eine eingebaute LED-Anzeige signalisiert. Der VB100 ist Hot-Plug-fähig, d.h., die Geräte können in eingeschaltetem Zustand angeschlossen und wieder getrennt werden. Somit ist er extrem flexibel und stellt eine optimale, kompakte Lösung zum Verlängern des Übertragungsweges zum VGA-Display dar.

1x VB100 VGA-Verstärker
1x 0AD6-1705-10EG Netzteil
1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Eingang
1 x HDB-15
Teilnehmerausgang
1 x HDB-15
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
119 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
200 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
130 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
35.3 x 68.8 x 20.6 mm
Gewicht Transmitter
60 g
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Betriebsspannung (Sender)
5 V
Stromverbrauch (Sender) (max.)
0.9 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
250 mm
Höhe des Versandkartons
175 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Typ
AV-Sender
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
70 m
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Bandbreite
300 MHz
Material
Metall
Plug
Ja
Impedanz
75 Ohm
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.