Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rain Design mStand 38,1 cm (15 Zoll) Notebook-Ständer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rain Design mStand 38,1 cm (15 Zoll) Notebook-Ständer Schwarz
Rain Design mStand 38,1 cm (15 Zoll) Notebook-Ständer Schwarz
Rain Design mStand 38,1 cm (15 Zoll) Notebook-Ständer Schwarz
Rain Design mStand 38,1 cm (15 Zoll) Notebook-Ständer Schwarz
Rain Design mStand 38,1 cm (15 Zoll) Notebook-Ständer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92884539
Hersteller:
     Rain Design
Herst.-Nr.:
     10075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Ergonomie
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Design
Produkttyp
Notebook-Ständer
Produktfarbe
Schwarz
Minimale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität
12 Zoll
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität
15 Zoll
Maximale Kompatibilität der Monitorbildschirmgröße
15 Zoll
Material
Aluminium
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Hitzebeständig
Ja
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Kompatible Produkte
all MacBooks
Gewicht und Abmessungen
Breite
253 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
1360 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,34*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,15*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 46,28*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 39,96*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,79*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 61,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.