Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC Liquid Freezer II 240 A-RGB Multikompatibler All-in-One Wasserkühler mit A-RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCTIC Liquid Freezer II 240 A-RGB Multikompatibler All-in-One Wasserkühler mit A-RGB
ARCTIC Liquid Freezer II 240 A-RGB Multikompatibler All-in-One Wasserkühler mit A-RGB
ARCTIC Liquid Freezer II 240 A-RGB Multikompatibler All-in-One Wasserkühler mit A-RGB
ARCTIC Liquid Freezer II 240 A-RGB Multikompatibler All-in-One Wasserkühler mit A-RGB
ARCTIC Liquid Freezer II 240 A-RGB Multikompatibler All-in-One Wasserkühler mit A-RGB
ARCTIC Liquid Freezer II 240 A-RGB Multikompatibler All-in-One Wasserkühler mit A-RGB
ARCTIC Liquid Freezer II 240 A-RGB Multikompatibler All-in-One Wasserkühler mit A-RGB
ARCTIC Liquid Freezer II 240 A-RGB Multikompatibler All-in-One Wasserkühler mit A-RGB
ARCTIC Liquid Freezer II 240 A-RGB Multikompatibler All-in-One Wasserkühler mit A-RGB
ARCTIC Liquid Freezer II 240 A-RGB Multikompatibler All-in-One Wasserkühler mit A-RGB
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91955748
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFRE00093A
EAN/GTIN:
     4895213703178
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 2011
Unsere Kühler überschreiten jedes Jahr erneut Grenzen- und dies bei einem niedrigen Geräuschpegel. Wir arbeiten stets hart an technischen Innovationen und fairen Preisen, daher sind wir für das gute Preis-Leistungs-Verhältnis unserer Produkte bekannt. Wir liefern Dir Spielraum für das Übertakten und garantieren Dir dabei den niedrigsten Geräuschpegel zu einem bezahlbaren Preis.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch Pumpe
0.5 W
Stromverbrauch VRM-Lüfter
2.7 W
Spannung der Pumpe
12 V
Ventilatoren Spannung
12 V
Ventilatoren Strom
0.08 A
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
38 mm
Heizungs-Tiefe
277 mm
Heizungs-Höhe
120 mm
Schlauch-/Rohrlänge
450 mm
VRM-Lüfter-Durchmesser
40 mm
Leitungsdurchmesser
12.4 mm
Innendurchmesser Leitung
6 mm
Pumpenbreite
53 mm
Pumpentiefe
78 mm
Pumpenhöhe
98 mm
Gewicht
1230 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
294 mm
Verpackungshöhe
176 mm
Paketgewicht
1666 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Heizkörpermaterial
Aluminium
Grundkörper Material
Kupfer
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Ventilator-Anschluss
4-polig
Lüftersteuerung
Ja
Sonstige Funktionen
Wärmeleitpaste
Ja
Warentarifnummer (HS)
84733080
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
LED-Controller-Schnittstelle
4-polig
Betriebsanleitung
Ja
CPU-Halterung(en)
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM4, Socket AM5
Maximaler Luftstrom
48.8 cfm
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Ventilator-Lagertechnik
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Motorschnelligkeit der Pumpe (min)
800 RPM
Motorschnelligkeit der Pumpe (max)
2000 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
200 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1800 RPM
Statischer Lüfterdruck
1.85 mmH2O
VRM-Lüfterdrehzahl (min.)
1000 RPM
VRM-Lüfterdrehzahl (max.)
3000 RPM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.