| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-91943694 Herst.-Nr.: 12856 EAN/GTIN: 4250197128568 |
| |
|
| | |
| Alphacools ultimative Lösung (d)einen Computer mit einer Eisschicht zu kühlen. Eine Eisschicht nicht im herkömmlichen Sinne aus gefrorenem Wasser aber eine Schicht die jeden Chip zum frieren bringt. Denn die Eigenschaften der neuen Wärmeleitpads sprechen eine deutliche Sprache. Die Light Version der Alphacool Eisschichten mit 7W/mK sind die "kleinen und schwachen" unter den Eisschichten und dennoch stark genug. So lassen sich nun alle Hardwarekomponenten ganz einfach und sauber mit Wärmeleitpads verbauen! Die „Alphacool Eisschicht“ bietet alle Vorteile und typischen Eigenschaften eines Wärmeleitpads: selbsthaftend, elastisch, anpassungsfähig und vieles mehr! Ebenso vielseitig ist auch das Anwendungsgebiet, ob bei RAM- und Mainboard Kühlern oder Grafikkarten- und CPU Kühlern, überall wo Platine auf Kühlkörper trifft ist man mit der Alphacool Eisschicht gut beraten. Die Eisschichten Light sind in der Leistungsstufe mit 7W/mk in jeweils 0,5mm, 1mm und 1,5mm Dicke erhältlich. Perfekt um Höhenunterschiede ausgleichen zu können. Ebenso ist jede Dicke nochmal in 100x100mm und 120x20mm (passend für RAM Kühler). Diese lassen sich ganz leicht mit einer Schere trennen um die passende Größe für jedes Bauteil individuell anpassen zu können. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Thermalpolster | | Wärmeleitfähigkeit | 7 W/m·K | | Produktfarbe | Pink | Gewicht und Abmessungen | Breite | 100 mm | | Tiefe | 100 mm | | Höhe | 0.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |