Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 976-USBS-207105 Herst.-Nr.: STKY1000400 EAN/GTIN: 3660619041589 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Festplatte | HDD Größe | 2.5 " | | HDD Kapazität | 1000 GB | Energie | Bus-betrieben | USB | Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Anschlusstyp | Micro-USB B | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 268 g | | Breite | 80 mm | | Tiefe | 20.9 mm | | Höhe | 115.3 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Aluminium | | Passwortschutz | Ja | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB | | Benutzerhandbuch | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 976 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 47,87* | € 62,62* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 47,95* | € 62,92* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 50,68* | € 66,28* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 56,05* | € 72,53* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 56,22* | € 73,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 976 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 976 | | Versand: Lager 976 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|