Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer NITRO XV0 XV320QULVbmiiphx Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer NITRO XV0 XV320QULVbmiiphx Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
Acer NITRO XV0 XV320QULVbmiiphx Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
Acer NITRO XV0 XV320QULVbmiiphx Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
Acer NITRO XV0 XV320QULVbmiiphx Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
Acer NITRO XV0 XV320QULVbmiiphx Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
Acer NITRO XV0 XV320QULVbmiiphx Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
Acer NITRO XV0 XV320QULVbmiiphx Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
Acer NITRO XV0 XV320QULVbmiiphx Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
Acer NITRO XV0 XV320QULVbmiiphx Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91319696
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.JX0EE.V01
EAN/GTIN:
     4710886598589
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
545851
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
90 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Gewicht und Abmessungen
Gewicht (mit Ständer)
7640 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
33 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
67 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
65 W
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
MPR II
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
31.5 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
HD-Typ
Wide Quad HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
170 Hz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Seitenverhältnis
16:9
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,50*
€ 413,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,54*
€ 412,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,94*
€ 402,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,72*
€ 392,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,83*
€ 362,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,78*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,37*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.