| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-91280682 Herst.-Nr.: STKL2000400 EAN/GTIN: 3660619040155 |
| |
|
| | |
| Die einfach anzuschließende FireCuda Gaming-Festplatte bietet Spielerlebnisse mit unglaublicher Beleuchtung. Mit einer Kapazität von bis zu 5 TB speichert die Gaming-Festplatte im schlanken, auffälligen Design alle Ihre Inhalte und ist somit die perfekte Ergänzung für Ihren Gaming-Computer. Außerdem sorgt die konfigurierbare RGB-LED-Beleuchtung für eine einzigartige Gaming-Atmosphäre. Weitere Informationen: Festplatte | HDD Kapazität | 2000 GB | Energie | Bus-betrieben | USB | Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Anschlusstyp | Micro-USB B | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84717050 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 167 g | | Breite | 80 mm | | Tiefe | 14.5 mm | | Höhe | 122.5 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB | | Benutzerhandbuch | Ja | | Verpackungsbreite | 106 mm | | Verpackungstiefe | 37.5 mm | | Verpackungshöhe | 149 mm | | Paketgewicht | 253 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, Network Hard Drives, Netzwerk-Festplatte, Netzwerk-Festplatten, Netzwerkspeicher, Storage Center, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, external hdd 2tb, network hard drives, 2 tb netzwerkspeicher |
| | |
| |