Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC MultiSync P555 139,7 cm (55") IPS 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC MultiSync P555 139,7 cm (55") IPS 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync P555 139,7 cm (55") IPS 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync P555 139,7 cm (55") IPS 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync P555 139,7 cm (55") IPS 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync P555 139,7 cm (55") IPS 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync P555 139,7 cm (55") IPS 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync P555 139,7 cm (55") IPS 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync P555 139,7 cm (55") IPS 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync P555 139,7 cm (55") IPS 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync P555 139,7 cm (55") IPS 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync P555 139,7 cm (55") IPS 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync P555 139,7 cm (55") IPS 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync P555 139,7 cm (55") IPS 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE5-88056823
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60005058
EAN/GTIN:
     5028695119383
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
Bildschirmtechnologie
IPS
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
700 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Edge-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
8000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
138.8 cm
Horizontaler Scanbereich
15 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich
23 - 76 Hz
Wiederholfrequenz
60 Hz
Trübungsrate
28 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Gewicht und Abmessungen
Breite
1239.6 mm
Tiefe
61.1 mm
Höhe
713 mm
Gewicht
27600 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1430 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
920 mm
Paketgewicht
37700 g
Leistungen
Umgebungslichtsensor
Ja
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX5
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
110 W
Stromverbrauch (Standby)
2 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
109 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
103 kWh
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Rahmenbreite (unten)
15.6 mm
Rahmenbreite (Seite)
12.5 mm
Rahmenbreite (oben)
12 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
3
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Ethernet LAN Datentransferraten
100 Mbit/s
RS232
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.822,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.965,49*
€ 2.338,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.949,66*
€ 2.320,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.893,38*
€ 2.253,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.855,50*
€ 2.208,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.822,18*
€ 2.168,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.