Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic CDE5520 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic CDE5520 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0
Viewsonic CDE5520 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0
Viewsonic CDE5520 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0
Viewsonic CDE5520 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0
Viewsonic CDE5520 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0
Viewsonic CDE5520 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0
Viewsonic CDE5520 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0
Viewsonic CDE5520 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0
Viewsonic CDE5520 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0
Viewsonic CDE5520 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87633760
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     CDE5520
EAN/GTIN:
     766907007244
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Das ViewSonic® CDE5520 ist ein 55 Zoll großes Signage- und Präsentationsdisplay mit schlankem, ebenem Rahmen. Kosteneffizient und leicht zu installieren, ist es die ideale Lösung für Einzelhandel, Hotel- und Gastgewerbe sowie Meetingräume. Das CDE5520 ist mit einem Quad-Core-Prozessor, einem internen Speicher zur Multimedia-Wiedergabe und zwei 10-W-Lautsprechern ausgestattet. Zu den vielseitigen Verbindungs-Optionen gehören 2x HDMI, RS232 und SPDIF. Mit UHD-Auflösung, starker Lichtleistung und intensiven Farben liefert das Display lebendige Bilder mit gestochen scharfen Details. Mehrere CDE5520-Displays können komfortabel zusammengeschaltet, via USB-Hospitality gleich konfiguriert und mithilfe des Content-Management Systems bespielt werden. Full HD-Inhalte lassen sich ganz einfach von mobilen Geräten aus streamen.

Schlanker Rahmen und ebenes Gehäuse
Mit einer dünnen Rahmenbreite von nur 1,3 cm bietet dieses Signagne- und Präsentationsdisplay ein nahtloses Seherlebnis in jeder Umgebung.

USB-Wiedergabe von Fotos, Musik und Video
Ein leistungsstarker Multi Core Media-Player ermöglicht die Instant-Wiedergabe von Multimedia-Inhalten via USB-Verbindung.

Einfache Multi-Screen-Einrichtung
Das ViewSonic® CDE5520 eignet sich hervorragend für Multi-Screen-Setups in Hotels, Restaurants, Sportbars oder am POS. Mit dem via USB programmierbaren Hospitality Setting lassen sich alle genutzten Displays mit denselben Einstellungen versehen.

Komfortable Fern-Konfiguration
Die Software vController™ von ViewSonic bietet eine intuitiv zu bedienende Schnittstelle für die Fernverwaltung, OSD-bezogene Einstellungen und die Zeitplanung der Displays über RS232 oder LAN.

Steuerung mehrerer HDMI-Geräte
Mit der HDMI-CEC-Funktionalität können Fernsteuerungs-Signale über HDMI-Kabel an die angeschlossenen HDMI-Geräte übertragen werden. Auf diese Weise können DVD-Player, Soundsysteme und andere Einspielgeräte, die außer Sichtweite sind, direkt mit der Fernbedienung des Displays gesteuert werden.

ViewBoard® Cast Content Sharing-Software
ViewBoard® Cast ist eine Content-Sharing-Anwendung für mobile Geräte*, mit der Full HD-Inhalte drahtlos oder über ein Kabelnetzwerk auf Large Format Displays gestreamt werden können. *Chrom-, Android-, Windows-, Mac OS- und iOS-kompatibel
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
Bildschirmtechnologie
IPS
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
400 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Pixel Abstand
0.315 x 0.315 mm
Aktiver Displaybereich (B x H)
1209.6 x 680.4 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
139.7 cm
Lebensdauer des Panels
30000 h
Trübungsrate
3 %
Oberflächenhärte
2H
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 80 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, RS-232
Gewicht und Abmessungen
Breite
1243.2 mm
Tiefe
74.8 mm
Höhe
714 mm
Gewicht
16800 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1420 mm
Verpackungstiefe
245 mm
Verpackungshöhe
910 mm
Paketgewicht
23950 g
Leistungen
Zweck
Universal
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, ENERGY STAR, ErP, REACH, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Zertifikate
Zertifizierung
cULus, FCC, Energy Star, TUV Mexico, Mexico Energy, CE, CB, RoHS, ErP, REACH, EEL, WEEE, RCM
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
100 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
87 kWh
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Computersystem
Computersystem
Ja
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorfamilie
ARM Cortex
Prozessor-Taktfrequenz
1.4 GHz
Interne Speicherkapazität
16 GB
Installiertes Betriebssystem
Android 8.0
Unterstützte Videoformate
ASF, AVI, AVS, AVS+, DIVX, FLV, H.263, H.264, H.265, HEVC, M-JPEG, MP4, MPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MVC, RM, VC-1, VP8, VP9, WMV, WMV3, XVID
Unterstützte Audioformate
MP3
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, PNG
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
DVI Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
2
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
PC Audio-Eingang
Ja
RS232
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 200 mm
Blendfreier Bildschirm
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 811,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 893,86*
€ 1.063,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 891,96*
€ 1.061,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 873,10*
€ 1.038,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 852,09*
€ 1.013,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,13*
€ 965,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.