| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-87220946 Herst.-Nr.: PSUC0165 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Plusonic Docking Adapter, kompatibel zum Microsoft Surface Go. Dieser 5in1 Docking Adapter bietet fünf Anschlussmöglichkeiten und kann unkompliziert an das Surface Go angesteckt werden: - USB 3.0 - Gigabit-Ethernet (RJ45, Realtek-Chip) - Type-C - HDMI - AUX (3,5mm Klinke) Weitere Informationen: Netzwerk | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | | Line-in | Ja | Leistungen | Produktfarbe | Silber | | Hub-Schnittstellen | 3.5mm, HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Docking Station, Dockingstation, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Laptop Docking Station, Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, Portreplikator, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, Dockingstation für Tablet, Tablet Dockingstation, USB Hub, surface go docking station, dockingstation für tablet, aux adapter usb |
| | |
| |