Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson BR-ST32YB-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson BR-ST32YB-E
Epson BR-ST32YB-E
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77680065
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C53S664006
EAN/GTIN:
     8715946678917
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch gelb
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 15m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
32 mm
Bandlänge
15 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
48219090
Merkmale
Aufkleberfarbe
Schwarz auf gelb
Ursprungsland
Japan
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,30*
€ 131,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,05*
€ 122,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C51CH30200
ab € 528,20*
Zubehör
Epson
C51CG52200
ab € 904,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.