|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-87092085 Herst.-Nr.: 17161P EAN/GTIN: 4043718292592 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses Kabel ermöglicht den Anschluss von DisplayPort-Monitoren an einen Computer mit HDMI Grafikausgang. Das Bildsignal wird elektronisch konvertiert, hierzu ist eine zusätzliche USB Stromversorgung 5V/500mA auf der HDMI-Seite notwendig. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m |  | Anschluss 1 | HDMI + USB |  | Anschluss 2 | DisplayPort |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 |  | Maximale Bildwiederholrate | 30 Hz |  | Steckverbinder mit Rastanschluss | Ja |  | Zertifizierung | UL |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |