Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird PEX-COMLPT-01 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Parallel, RS-232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird PEX-COMLPT-01 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Parallel, RS-232
Gembird PEX-COMLPT-01 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Parallel, RS-232
Gembird PEX-COMLPT-01 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Parallel, RS-232
Gembird PEX-COMLPT-01 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Parallel, RS-232
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85928578
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     PEX-COMLPT-01
EAN/GTIN:
     8716309100168
Suchbegriffe:
LPT Controller
LPT Karte
Parallelport Controller
Parallelport Karte
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
Parallel, RS-232
Geschlecht der Host-Schnittstelle
Weiblich
Formfaktor der Erweiterungskarte
Niedriges Profil
Erweiterungskarte Standard
PCIe 3.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
40 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.