Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Zone Wired UC Videokonferenzsystem 1 Person(en) 3 MP Persönliches Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Zone Wired UC Videokonferenzsystem 1 Person(en) 3 MP Persönliches Videokonferenzsystem
Logitech Zone Wired UC Videokonferenzsystem 1 Person(en) 3 MP Persönliches Videokonferenzsystem
Logitech Zone Wired UC Videokonferenzsystem 1 Person(en) 3 MP Persönliches Videokonferenzsystem
Logitech Zone Wired UC Videokonferenzsystem 1 Person(en) 3 MP Persönliches Videokonferenzsystem
Logitech Zone Wired UC Videokonferenzsystem 1 Person(en) 3 MP Persönliches Videokonferenzsystem
Logitech Zone Wired UC Videokonferenzsystem 1 Person(en) 3 MP Persönliches Videokonferenzsystem
Logitech Zone Wired UC Videokonferenzsystem 1 Person(en) 3 MP Persönliches Videokonferenzsystem
Logitech Zone Wired UC Videokonferenzsystem 1 Person(en) 3 MP Persönliches Videokonferenzsystem
Logitech Zone Wired UC Videokonferenzsystem 1 Person(en) 3 MP Persönliches Videokonferenzsystem
Logitech Zone Wired UC Videokonferenzsystem 1 Person(en) 3 MP Persönliches Videokonferenzsystem
Logitech Zone Wired UC Videokonferenzsystem 1 Person(en) 3 MP Persönliches Videokonferenzsystem
Logitech Zone Wired UC Videokonferenzsystem 1 Person(en) 3 MP Persönliches Videokonferenzsystem
Logitech Zone Wired UC Videokonferenzsystem 1 Person(en) 3 MP Persönliches Videokonferenzsystem
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85893932
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     991-000339
EAN/GTIN:
     5099206091610
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Video
HD-Typ
Full HD
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Maximale Framerate
30 fps
Unterstützte Videoformate
H.264
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps
Lieferumfang
Headset enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Stromkabellänge
1.83 m
Kamera enthalten
Ja
Mikrofon enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Computersystem
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Linux
Kamera
Megapixel (ca.)
3 MP
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
1.2 x
Blickwinkel (FOV)
78 °
Fokuseinstellung
Auto
Weißabgleich
Auto
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Frequenzbereich
20 - 16000 Hz
Line-out Impedanz
32 Ohm
Maximale Eingangsleistung (Kopfhörer)
30 mW
Treiberdurchmesser
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Persönliches Videokonferenzsystem
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Produktfarbe
Graphit
Stativbefestigung
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-48 dB
Mikrofon-Frequenz
100 - 16000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Kamera (BxTxH)
126 x 45 x 73 mm
Kameragewicht
170 g
Kopfhörer-Abmessungen (B x T x H)
179.73 x 66.77 x 165.93 mm
Breite
179.7 mm
Tiefe
66.77 mm
Höhe
165.93 mm
Gewicht
211 g
Ohrpolster Abmessungen (BxTxH)
65.84 x 18.75 x 65.84 mm
Empfängerdimensionen (B x T x H)
15.4 x 7.9 x 21.5 mm
Verpackungsbreite
203 mm
Verpackungstiefe
326 mm
Verpackungshöhe
86 mm
Paketgewicht
877 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
335 mm
Höhe des Versandkartons
220 mm
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,85*
€ 228,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,02*
€ 222,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,02*
€ 211,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,90*
€ 200,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,98*
€ 182,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 49,03*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 48,89*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001852
ab € 49,17*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 48,87*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002057
ab € 39,58*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 48,89*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002064
ab € 48,87*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002001
ab € 187,63*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001987
ab € 187,60*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001994
ab € 188,54*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001770
ab € 166,37*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001661
ab € 211,27*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001659
ab € 210,76*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001664
ab € 127,68*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001830
ab € 128,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.