Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL S Series 24-Monitor – S2421HS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL S Series 24-Monitor – S2421HS
DELL S Series 24-Monitor – S2421HS
DELL S Series 24-Monitor – S2421HS
DELL S Series 24-Monitor – S2421HS
DELL S Series 24-Monitor – S2421HS
DELL S Series 24-Monitor – S2421HS
DELL S Series 24-Monitor – S2421HS
DELL S Series 24-Monitor – S2421HS
DELL S Series 24-Monitor – S2421HS
DELL S Series 24-Monitor – S2421HS
DELL S Series 24-Monitor – S2421HS
DELL S Series 24-Monitor – S2421HS
DELL S Series 24-Monitor – S2421HS
DELL S Series 24-Monitor – S2421HS
DELL S Series 24-Monitor – S2421HS
DELL S Series 24-Monitor – S2421HS
DELL S Series 24-Monitor – S2421HS
DELL S Series 24-Monitor – S2421HS
DELL S Series 24-Monitor – S2421HS
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85724285
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-S2421HS
EAN/GTIN:
     5397184409343
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
60.45cm (23.8")-Monitor mit elegantem Design, der sich überall einfügt und für Ihren Alltag bereit ist.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich
48 - 75 Hz
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
476 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
96 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
322 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
34 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Verwendung)
119 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
2 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
358 Kilogramm CO2
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
345961
Verpackungsdaten
Paketgewicht
7000 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
100 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-30 - 30 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Audioausgang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
537.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
159.7 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
446.8 mm
Gewicht (mit Ständer)
4500 g
Breite (ohne Standfuß)
537.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
53.8 mm
Höhe (ohne Standfuß)
322.6 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3200 g
Rahmenbreite (Seite)
5.4 mm
Rahmenbreite (oben)
5.4 mm
Rahmenbreite (unten)
20.7 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
12 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11.6 W
Stromverbrauch (Standby)
0.2 W
Stromverbrauch (max.)
23 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Jährlicher Energieverbrauch
18 kWh
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Silber
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Silber
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Seitenverhältnis
16:9
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.2745 x 0.2745 mm
Pixeldichte
92.56 ppi
Horizontaler Scanbereich
83 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
527.04 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296.46 mm
NTSC Abdeckung (typisch)
72 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,27*
€ 187,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,27*
€ 182,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,98*
€ 167,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,06*
€ 164,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,44*
€ 149,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
SP3022-DEMEA
ab € 61,37*
Zubehör
Dell
WB5023-DEMEA
ab € 66,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.