Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET PSUC2501 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET PSUC2501 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
ALLNET PSUC2501 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
ALLNET PSUC2501 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
ALLNET PSUC2501 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85588864
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     PSUC2501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Docking Station
Dockingstation
Diese 9in1 USB-C Docking-Station bietet eine multifunktionale Erweiterung für den USB-C Port, indem zahlreiche zusätzlich Anschlüsse bereitgestellt werden. Diese Dockingstation stellt ihnen 9 zusätzliche Anschlüsse die in einem edlen und flachen Gehäuse untergebracht sind. Mit diesem Adapter erweitern Sie ihren MiniComputer oder Notebook um zusätzliche Schnittstellen. Folgende Anschlüsse stehen ihnen hierzu bereit. In der schlichten und eleganten Plusonic Dockingstation sind alle wichtigen Anschlüsse für Ihren Computer/Laptop vereint. Der Adapter erweitert Ihren Laptop um 9 zusätzliche Funktionen wie z.B. einen Micro-SD Kartenslot, einen SD Kartenslot, einen USB-C-PD3.0 Port mit max. 100W Leistung, 2x 4K HDMI-, 1x DP, vier USB 3.0-A-Anschlüsse, 3,5mm Klinkenport, einen USB-Typ-C Port und eine Gigabit LAN Schnittstelle. Dank des kompakten Designs passt der Adapter auf den Schreibtisch, kann aber auch ganz einfach mobil eingesetzt werden. Über den UBS-C-Anschluss des Adapters kann das Gerät geladen werden, auch während die anderen Anschlüsse des Adapters in Benutzung sind. Der Adapter beinhaltet einen Micro-SD und einen SD-Kartenslot. Dank der 2x 4K HDMI Anschlüsse und des DPs lässt sich der Laptop ganz einfach mit weiteren Monitoren verbinden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
15 mm
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Energie
Netzteiltyp
USB
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Hub-Schnittstellen
3.5mm, DisplayPort, HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.