Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClickTronic 44927 HDMI-Kabel 10 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClickTronic 44927 HDMI-Kabel 10 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
ClickTronic 44927 HDMI-Kabel 10 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
ClickTronic 44927 HDMI-Kabel 10 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
ClickTronic 44927 HDMI-Kabel 10 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
ClickTronic 44927 HDMI-Kabel 10 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
ClickTronic 44927 HDMI-Kabel 10 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
ClickTronic 44927 HDMI-Kabel 10 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
ClickTronic 44927 HDMI-Kabel 10 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
ClickTronic 44927 HDMI-Kabel 10 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85526722
Hersteller:
     Clicktronic
Herst.-Nr.:
     44927
EAN/GTIN:
     4040849449277
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
8.2 mm
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Datenübertragungsrate
4.95 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
24
Anzahl der Schutzschichten
3
Zertifizierung
WEEE, CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.