Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClickTronic 44925 HDMI-Kabel 3 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClickTronic 44925 HDMI-Kabel 3 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
ClickTronic 44925 HDMI-Kabel 3 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
ClickTronic 44925 HDMI-Kabel 3 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
ClickTronic 44925 HDMI-Kabel 3 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
ClickTronic 44925 HDMI-Kabel 3 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
ClickTronic 44925 HDMI-Kabel 3 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
ClickTronic 44925 HDMI-Kabel 3 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
ClickTronic 44925 HDMI-Kabel 3 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
ClickTronic 44925 HDMI-Kabel 3 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85526721
Hersteller:
     Clicktronic
Herst.-Nr.:
     44925
EAN/GTIN:
     4040849449253
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7.3 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
26
Anzahl der Schutzschichten
3
Zertifizierung
WEEE, CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.