Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurth Electronic KE8000 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurth Electronic KE8000 Grau
Kurth Electronic KE8000 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27157812
Hersteller:
     KURTH ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     0.49110
EAN/GTIN:
     4260245851263
KE8000 Pegelmesser Der optische Pegelmesser KE8000 gehört zu der neuen Generation von High-Performance-Messgeräten für den optischen Netzwerktest und bietet eine schnelle Prüfung der Leistung und Dämpfung der Faser. Er verfügt über die neueste Laser-Explorations- und Verarbeitungstechnologie und ist für die Leistungsmessung im optische Netzwerkbetrieb geeignet. Der KE8000 wird verwendet, um optische Leistung im Bereich von 800 ~ 1700 nm Wellenlänge zu ermitteln und zeigt seine Messungen in µW / dB oder dBm an. Er verfügt über 6 kalibrierte Wellenlängen-Punkte (850 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1490 nm , 1550 nm, 1625 nm) und kann sowohl Linearitäts und Nicht-Linearitäts-Tests durchführen. Das Gerät ist klein, leicht und einfach zu bedienen sowie mit einem großen, hinter-grundbeleuchtetem LCD-Bildschirm ausgestattet. Der KE8000 ist die ideale Hilfe bei optischen Netzwerkinstallationen sowie bei die Fehlersuche und Wartung in LAN/WAN, Enterprise, Carrier Ethernet, FTTx, PON und Telekom-Weitverkehrsnetzen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Display-Typ
LCD
Produktfarbe
Grau
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
210 g
Abmessungen (BxTxH)
76 x 28 x 160 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,74*
€ 412,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,20*
€ 396,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,13*
€ 375,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,56*
€ 364,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,75*
€ 338,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49562
ab € 154,23*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49567
ab € 197,77*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49120
ab € 382,20*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49810
ab € 1.018,83*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49563
ab € 161,36*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49415
ab € 41,67*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49416
ab € 131,86*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49417
ab € 213,73*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49451-7
ab € 542,19*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49420
ab € 595,37*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49421
ab € 789,41*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49452-7
ab € 802,19*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49125
ab € 637,25*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49568
ab € 296,53*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49135-8
ab € 929,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.