Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digi Edgeport/416 DB-9 Serieller Konverter/Repeater/Isolator USB 2.0 RS-232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digi Edgeport/416 DB-9 Serieller Konverter/Repeater/Isolator USB 2.0 RS-232
Digi Edgeport/416 DB-9 Serieller Konverter/Repeater/Isolator USB 2.0 RS-232
Digi Edgeport/416 DB-9 Serieller Konverter/Repeater/Isolator USB 2.0 RS-232
Artikel-Nr.:
     CIDE5-8530326
Hersteller:
     Digi International
Herst.-Nr.:
     301-2000-10
EAN/GTIN:
     658911200028
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Technische Details
Hostschnittstelle
USB 2.0
Ausgangsschnittstelle
RS-232
Baudrate
230 Kbit/s
Anzahl serielle Anschlüsse
16
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1170.84 g
Abmessungen (BxTxH)
431.18 x 127 x 45.3 mm
Energie
Eingangsspannung
120 - 230 V
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC, EN
Sicherheit
EN, UL, CSA, IEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 790,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,60*
€ 1.052,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,57*
€ 1.034,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 835,92*
€ 994,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 814,92*
€ 969,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 790,18*
€ 940,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.