Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE USV-Systeme DW5SNMP30 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 100 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ONLINE USV-Systeme DW5SNMP30 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 100 Mbit/s
ONLINE USV-Systeme DW5SNMP30 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-8511596
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     DW5SNMP30
EAN/GTIN:
     4026908001129
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
IT Serviceverträge
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
Der SNMP-Adapter integriert die USV in das Netzwerk. Er kommuniziert via TCP/IP, Telnet oder FTP mit den angeschlossenen Verbrauchern im Netzwerk. Nach der Programmierung mit eigener IP-Adresse ist die USV von jedem Standort weltweit ansprechbar, besonders interessant zur Fernadministration.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grau
Sonstige Funktionen
Management-Protokolle
SMTP
Stecker
AUX, RJ-45
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
131 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
150 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100BaseT(X)
Wake-on-LAN bereit
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTP, Telnet, ARP, TCP, UDP, DNS, NTP, FTP, UPSTCP (UPSMON, UNMS), PPP, RCCMD
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 419,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,16*
€ 498,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,74*
€ 493,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,77*
€ 478,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,73*
€ 468,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,48*
€ 439,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Online USV
X1000R
€ 597,87*
Zubehör
Online USV
Z1500
€ 385,95*
Zubehör
Online USV
CS121_LON
€ 1.347,46*
Zubehör
Online USV
CS121_SPI_II
€ 1.139,80*
Zubehör
Online USV
CON_R_AUX
€ 137,65*
Zubehör
Online USV
SM_T_H_COM
€ 157,35*
Zubehör
Online USV
SM_T_COM
€ 88,81*
Zubehör
Online USV
X1000
€ 537,54*
Zubehör
Online USV
X10000
€ 2.409,84*
Zubehör
Online USV
X1000031
€ 3.683,67*
Zubehör
Online USV
X1500
€ 763,77*
Zubehör
Online USV
X1500R
€ 816,32*
Zubehör
Online USV
X2000
€ 995,14*
Zubehör
Online USV
X2000R
€ 1.032,70*
Zubehör
Online USV
X3000
€ 1.311,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.