| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-8511567 Herst.-Nr.: CON_R_AUX EAN/GTIN: 4026908002140 |
| |
|
| | |
| Achtung: Voraussetzung zum Betrieb ist ein SNMP-Adapter professional (Art.-NR. DW5SNMP20, DW5SNMP30)! Das Relaisboard (Art.-Nr. CON_R_AUX) ist ein I/O-Interface für den AUX-Port am SNMP-Adapter Professionell. Der SNMP-Adapter bietet die Möglichkeit 4 AUX-Ports jeweils als Ein -oder Ausgänge (s. Abb.) zu konfigurieren mit denen dann potentialfreie Kontakte überwacht werden (Inputs) oder Schaltvorgänge über die potentialfreien Relaiskontakte des Relaisboards ausgelöst werden können (Outputs). Jeder der 4 AUX-Ports kann entweder als Eingang oder als Ausgang konfiguriert werden. Die 4 Relaiskontakte können auch durch den am jeweilig zugehörigen Input angeschlossenen Kontakt geschaltet werden. - Digitale Eingänge: 4 x - Relais-Ausgänge: 4 x NO Relaiskontakt (Schließer), max. 125V AC / 0,5A oder 24V DC / 1A - Ext. Spannungsversorgung: 12V, 500mA (Steckernetzteil im Lieferumfang) - Anschluss ext. Geräte: 12V, max. 200mA - Kabellänge: 1,1m (RJ12/6 im Lieferumfang) - Gehäuse: Kunststoff offen, Gewicht = 100g, Maße (B x H x T) = 68 x 78 x 45mm - Befestigung: 35mm DIN Hutschiene bzw. Wandhalterung Weitere Informationen: Technische Details | Montage | DIN-Schiene | | Produktfarbe | Schwarz, Grün | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 100 g | | Abmessungen (BxTxH) | 68 x 45 x 78 mm | Energie | Eingangsspannung | 12 V | | Energieverbrauch | 500 mA |
|
| | |
| | | |
| |