Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 77141 Audio-Kabel 5 m TOSLINK Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 77141 Audio-Kabel 5 m TOSLINK Schwarz
Goobay 77141 Audio-Kabel 5 m TOSLINK Schwarz
Goobay 77141 Audio-Kabel 5 m TOSLINK Schwarz
Goobay 77141 Audio-Kabel 5 m TOSLINK Schwarz
Goobay 77141 Audio-Kabel 5 m TOSLINK Schwarz
Goobay 77141 Audio-Kabel 5 m TOSLINK Schwarz
Goobay 77141 Audio-Kabel 5 m TOSLINK Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85085622
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     77141
EAN/GTIN:
     4040849771415
Suchbegriffe:
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Toslink Lautsprecherkabel
optisches audiokabel 5m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
TOSLINK
Anschluss 2
TOSLINK
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Weitere Suchbegriffe: optisches audiokabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83060
ab € 4,32*
Zubehör
Clicktronic
70365
ab € 8,65*
Zubehör
Delock
83060
ab € 42,09*
Zubehör
Goobay
50566
ab € 3,12*
Zubehör
Goobay
50216
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.